曜日別特売

肩から暖めるネックウォーマー

肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ肩から暖めるネックウォーマー - ヒラカワ

アルミの反射熱と肌触りのよいフリース生地でとっても暖かい!
首から肩部をしっかりと暖めてくれます。
内側(肩前後)はアルミ蒸着加工で暖かく、外側はブラック色で目立ちにくい。
首・肩の寒さ対策に。お出かけ時・就寝時どちらにも使用できます。
洗濯OK。(※ネットを使用してください。)

用途寒さ対策、冷え防止に。季節用品材質ポリエステル(肩・背面/アルミ蒸着)ブラック幅(cm)約35寸法(cm)首部径:約46~54全長(cm)約48内容量1個
注意
※乾燥機不可。
※首部はアルミ蒸着しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036326QT-731
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする