曜日別特売

ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組

ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 - ヒラカワ

アルミの反射熱と肌触りのよいフリース生地でとっても暖かい!
足首からふくらはぎをしっかりと暖めてくれます。
内側はアルミ蒸着加工で暖かく、外側はブラック色で目立ちにくい。
両面ファスナーで自由にサイズ調整が可能です。
洗濯OK。(※ネットを使用してください。)

用途寒さ対策、冷え防止に。季節用品材質ポリエステル、アルミ蒸着ブラック長さ(cm)約23寸法(cm)上部:約39、下部:約31、上部径:約30~36、足首径:約22~28内容量1組(2枚)
注意
※乾燥機不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036317QT-730
オープン
998
1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする