テスコム
プロテクトイオン ヘアードライヤー
コンパクトなボディと
パワフルな風圧で、速乾
温冷風を自動で切り替え、熱ダメージを抑制する温冷モード搭載
温冷モードを含む、風量4段階×風温4段階の20種の豊富な風!
スイッチ
電源スイッチ:ON/OFF
風量切替スイッチ :3/2/1/微風
温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モード
クールショットスイッチ:ON/OFF
仕様
ラク抜きプラグ:〇、搭載イオン:プロテクトイオン
付属品
セットフード
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
380(本体のみコード別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×54×178(本体のみ、フード別)
温風温度(℃)
100(周囲温度30の場合 風温3使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021057
ND340B-K
ブラック、ブラック
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
67021066
ND340B-W
ホワイト、ホワイト
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください