曜日別特売

鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ

鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ - Wild Wolf

鋼鉄製先芯入り防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など材質胴体:合成ゴム材質(カバー)PVC材質(先芯)鋼鉄内容量1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67021775RMT-8253ブラックM25約950
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021800RMT-8253ブラックLL27約1010
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021809RMT-8253ブラックXL28約1040
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021818RMT-8253カーキM25約950
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021827RMT-8253カーキL26約980
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021836RMT-8253カーキLL27約1010
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021845RMT-8253カーキXL28約1040
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
67021791RMT-8253ブラックL26約980
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする