シーズ
カジュアルこたつ
夏はテーブル、冬はこたつとして使えるカジュアルこたつ。天板リバーシブルでお部屋や布団に合わせられます。一人暮らしの方にピッタリサイズの70x70cm
用途
こたつ、テーブルとして
質量(kg)
11
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
電源コード(m)
2.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132470
FK-7025BK
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください