[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋

[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト[冷凍]茨城県産 紅天使 焼き芋 - カルビーかいつかスイートポテト

紅天使はカルビーかいつかスイートポテトを代表するオリジナルさつまいもブランドです。さつまいもの専門会社として50年以上にわたり良質なさつまいもを育てるところからこだわってきました。貯蔵したさつまいもはじっくりと時間をかけて焼くことでねっとり濃厚な甘さをもつひと味違う焼き芋になります。

用途解凍後はお早めにお召し上がりください。
注意
※-18℃以下で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像67132479-1セット(300g×3袋)
オープン
2,598
2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67132488-1セット(500g×3袋)
オープン
3,298
3,562(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする