曜日別特売

耐震固定金具

耐震固定金具 - 明立精機

地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。
TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。

その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル内容量1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67134098TP-100【除振装置】~ 1007 クラスSS400110×110×28.5
70,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134107TP-125【除振装置】~ 2012 クラスSS400135×135×28.5
76,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134116TP-150【除振装置】~ 4015 クラスSS400160×160×28.5
83,000
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134125TP-100S【除振装置】~ 1007 クラスSUS304110×110×28.5
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134141TP-125S【除振装置】~ 2012 クラスSUS304135×135×28.5
95,000
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134150TP-150S【除振装置】~ 4015 クラスSUS304160×160×28.5
101,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする