曜日別特売

LED誘導ライト充電式

LED誘導ライト充電式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED誘導ライト充電式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED誘導ライト充電式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)内容量1個
関連資料:(0.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
本体質量(g)
連続使用時間(時間)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139077L5TW44RDLED誘導ライト充電式ショートタイプ約148点滅モード:約25、点灯モード:約23約52×410×42
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67139086L5TW64RDLED誘導ライト充電式ロングタイプ約166点滅:約23、点灯:21約52×540×42
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする