玄米・野菜低温貯蔵庫

玄米・野菜低温貯蔵庫 - アルインコ玄米・野菜低温貯蔵庫 - アルインコ玄米・野菜低温貯蔵庫 - アルインコ

高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。
ドレンレス冷却ユニット。
ドア周り結露防止対策。
移動に便利なキャスター付き。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
(玄米と野菜の同時保管はできません。)
(※加温機能はございません。)

電源単相100V冷媒R134a内容量1台
注意
※屋内専用
※玄米・野菜・飲料品の保冷用としてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149681TNR14A外装:カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板 / 内装:ABS樹脂(白)68【必要搬入口】900×1700【冷却時】146/167850×783×1841~1853
オープン
209,800
230,780(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67149690TNR21A外装:カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板 / 内装:カラー鋼板(アイボリー)121【必要搬入口】950×1700【冷却時】245/2551400×853×1885~1910
オープン
339,800
373,780(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67149699TNR28A外装:カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板 / 内装:カラー鋼板(アイボリー)132【必要搬入口】1100×1700【冷却時】245/2551400×1003×1885~1910
オープン
419,800
461,780(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする