ハーフェレ
家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン
仕様
丸
材質
ステンレス
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67134265
134.81.617
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください