室内用 見守りカメラ life-131

室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131 - ベストアンサー

【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。
見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。
不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。
ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。
夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。

ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上内容量1個
注意
※本製品について
※監視カメラは映像を記録することを目的とした機器ですが、全てを記録できることを保証した製品ではありません。
※万が一、映像が記録されなかった場合や、記録したデータが破損した場合などについてはメーカーは一切責任を負いません。
※以下のケースなどでデータが記録されない場合があります。
※・本体が作動していなかった場合
※・microSDカードが挿入されていなかった場合
※・不審者で本体が破壊された場合
※・記録中にmicroSDカードが抜けてしまった場合
※・正常使用外の使用時
※・データが上書きされてしまった場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67159989life-131
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする