高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示
ユーザー視点を考慮したワーニング表示
16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)
プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付
比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能内容量1台