製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。
現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨内容量1台