曜日別特売

グラフィカルデジタルパネルメータ

グラフィカルデジタルパネルメータ - バルコム

バーグラフ・トレンドグラフによるグラフィカルな表示、縦/横どちらにも追従した見やすい表示、赤・黄・緑と直感的に状態を知らせるカラー表示など、現場に求められる機能を満載したVGM5シリーズが、パネルメータの新領域をひらきます。

材質ポリカーボネート、(PC)UL94V-0入力CHプロセス入力(1ch)比較出力リレー出力(A接点)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
出力
電源電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
出力
測定方式
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137878VGM5-1-7-N-X-D-SA-X-00表示専用(外部制御)直流電圧・電流計測AC100~240
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137887VGM5-1-8-N-X-D-SA-X-00表示専用(外部制御)直流電圧・電流計測DC24~48
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137896VGM5-3-7-N-X-D-SA-X-00表示専用(外部制御)ストレンゲージ計測/直流電圧・電流計測AC100~240
91,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137905VGM5-3-8-N-X-D-SA-X-00表示専用(外部制御)ストレンゲージ計測/直流電圧・電流計測DC24~48
91,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137921VGM5-1-7-N-X-A-SA-X-00アナログ出力直流電圧・電流計測AC100~240
84,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137930VGM5-1-8-N-X-A-SA-X-00アナログ出力直流電圧・電流計測DC24~48
84,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137939VGM5-3-7-N-X-A-SA-X-00アナログ出力ストレンゲージ計測/直流電圧・電流計測AC100~240
107,000
106,980
117,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137948VGM5-3-8-N-X-A-SA-X-00アナログ出力ストレンゲージ計測/直流電圧・電流計測DC24~48
107,000
106,980
117,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする