バルコム
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載
上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求
スケーリング機能を搭載
センサ用供給電源装備
見やすい高輝度LEDを採用
デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP65相当(フロントパネル)
電源
DC24V±20%[3.0W]
表示
スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm)
使用湿度範囲
35~85%RH(結露不可)
確度(℃)
±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5)
設定範囲
リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
最大25回/秒(任意設定可)
センサ供給電圧(V)
供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
入力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67137975
VSM3B-2S-D-A2-4
なし
1~5V 標準 (入力インピーダンス 約1MΩ)
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67137991
VSM3B-2S-A3-A3-4
4~20mA 標準 (負荷抵抗 0~510Ω)
4~20mA 標準 (入力インピーダンス 約50Ω)
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300