小型・高速ストレンゲージパネルメータ

小型・高速ストレンゲージパネルメータ - バルコム

スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]
ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]
自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]
オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]
トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]
オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]
アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]
レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]
ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ
制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]
キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]

感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67138000VGM2B-2SO-A3-4
81,000
80,980
89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする