DIN48×96型高速デジタルパネルメータ

DIN48×96型高速デジタルパネルメータ - バルコム

プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプ
サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ
アナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ
警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作
LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能
比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備

表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67138027VMM6-2S-D-N-7AC100~240±10%最大負荷 約8VA(AC100V時)AC電源 電源-入力-出力間 AC1500 1分間
57,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138036VMM6-2S-D-N-8DC12~48(±10%)最大負荷 約7W(DC24V時)DC電源:電源-入力-出力間 DC500 1分間
57,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする