超小型LEDデジタル表示付圧力センサ

超小型LEDデジタル表示付圧力センサ - バルコム

アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載
RoHS指令に対応し環境に配慮
応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)
その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載

材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67138858VSS-P35R-NCA0.001kPa)
12,800
12,798
14,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138867VSS-C35R-NCA0.1kPa)
12,800
12,798
14,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138876VSS-V35R-NCA0.1kPa)
12,800
12,798
14,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする