YAMAZEN(山善)
エアーベッド 専用ポンプ付き シングル クリアコイル 防災備蓄 避難所
厚さ22cmのボリューム設計
専用ポンプ付きエアーベッド
押しても引いても空気の入るダブルアクションポンプが付属
コンパクト収納
肌触りのよいベロア調仕上げ
不純物の少ない品質の安定したクリアコイルを採用
用途
エアベッド、簡易ベッドとして。アウトドア 防災 キャンプベッド アウトドアベッド 車中泊 来客 キャンパーズコレクション Campers Collection
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
73×191×22
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×26×10
内容量
1個
取扱説明書:
(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67149236
NAB-001(GY)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください