ENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット

ENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマENJOY ESJ917 FEM COOL HARMONY ジャケット - カーシーカシマ

素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/インカムループ/補強布胸ポケット/消臭テープ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/肩パットなし/裏なし/冷んやりシート/汗わきパット/動きやすい袖(ARM360°プラス)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)内容量1枚
注意
※チームワークを応援する1着。フェムクールハーモニーはチームで働くことの一体感や楽しさを感じながら、快適で清潔な印象を与えることのできるチームウェアとして誕生しました。冷感・消臭・汗じみ防止嬉しい機能で夏の悩みを軽減するライトジャケット。インカム本体を後ろの腰に付けても、目立たずにきれいに着られるサイドベンツデザイン。立体感のある七分袖で柔らかさも。嬉しい快適ポイントは、「冷んやりシート」で首まわりの熱を下げて涼しさが長続きすること!さらに「汗わきパット」と「消臭テープ」、W機能で清潔な印象をキープ!素材には、リサイクルポリエステルを使用した品の良いシャープさが魅力のカルゼ織を使用。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149821ESJ917ネイビー5
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149830ESJ917ネイビー7
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149839ESJ917ネイビー9
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149848ESJ917ネイビー11
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149857ESJ917ネイビー13
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149866ESJ917ネイビー15
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149875ESJ917ネイビー17
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149891ESJ917ネイビー19
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149900ESJ917グレー5
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149909ESJ917グレー7
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149918ESJ917グレー9
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149927ESJ917グレー11
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149936ESJ917グレー13
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149945ESJ917グレー15
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149961ESJ917グレー17
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67149970ESJ917グレー19
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする