曜日別特売

ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート

ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート - カーシーカシマ

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破けにくいスリット混率(%)複合繊維(ポリエステル)100内容量1枚
注意
※華やかな品格を生み出す「LE LIEN PEARL」。所作を美しく見せ、清潔な印象へ導くユニフォームは、ゲストにプロフェッショナルな仕事への信頼感や安心感を与え、おもてなしのシーンを美しく演出します。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67158020NAS062ネイビー5
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158029NAS062ネイビー7
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158038NAS062ネイビー9
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158047NAS062ネイビー11
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158056NAS062ネイビー13
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158065NAS062ネイビー15
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158081NAS062ネイビー17
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158090NAS062グレージュ5
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158099NAS062グレージュ7
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158108NAS062グレージュ9
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158117NAS062グレージュ11
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158126NAS062グレージュ13
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158135NAS062グレージュ15
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158151NAS062グレージュ17
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする