ENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ

ENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL047 THE BLACK CLOSET ストレートパンツ - カーシーカシマ

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/大容量ポケット/静電気防止仕様/打ち込み式ホック/前のみ裏地/裾上げしても美シルエットをキープブラック混率(%)複合繊維(ポリエステル)100内容量1枚
注意
※スタイリッシュだけではない、アイテムの組み合わせ次第でマニッシュにもフェミニンにも、幅広い印象を表現できる「THE BLACK CLOSET」シリーズ。選べる丈感やシルエットといったデザインをはじめ、機能性や快適さを追求した9つのアイテムでブラックコーディネートの「 新しい常識」を提案。ほどよい生地の厚みと軽さで、4シーズンどんな季節でも快適に過ごせるストレートパンツ。どんな季節にも対応します。静電気を防ぐ機能付き。接客時の「パチッ」を防ぎ、お客様に不快感を与えません。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地が魅力。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67155859NAL0475
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155868NAL0477
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155877NAL0479
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155886NAL04711
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155895NAL04713
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155911NAL04715
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155920NAL04717
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155929NAL04719
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155938NAL04721
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67155947NAL04723
27,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする