ENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート

ENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート - カーシーカシマ

素材スペック/ヨコストレッチ/速乾/吸汗/防汚/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム仕様/三段カン/左脇ファスナー/大容量ポケット(右側)/吹き出し防止裏地ベージュチェック混率(%)ポリエステル94(再生ポリエステル40)/複合繊維(ポリエステル)5/レーヨン1内容量1枚
注意
※今の気分にぴったりなデザインと、いつでも快適に過ごせる体温調節機能があれば、夏でも”着たい”1着に。さらに自分に”期待”が持てるユニフォームで、働くことをもっと楽しく!上品な装いのフレアスカート。素材には、明るいベージュチェックに爽やかなミントグリーンを差し色に加えた、夏らしい涼し気なグレンチェックを使用。ドライタッチでストレッチ性もあり、肌離れがよい素材です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかさを保ちます。オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67158519ESS9755
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158528ESS9757
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158537ESS9759
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158546ESS97511
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158555ESS97513
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158571ESS97515
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158580ESS97517
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158589ESS97519
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158598ESS97521
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158607ESS97523
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする