ENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト

ENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマENJOY ESV922 美スラッと CLASS ベスト - カーシーカシマ

素材スペック/吸汗/速乾/高通気/抗菌/防臭/ラメ/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/スマホポケット/補強布胸ポケット/大容量ポケット/腰ポケットのビットパーツ/Wネームループ/袖口のスリット/長めの袖丈 /動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ(サポートループ付)/ニットメッシュ裏地/ARM FIT/脇スリット/背ベルト混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※360°どこからでも上品に美しく、大人見え。着た瞬間から輝く私に。立ち姿をすらりと美しく魅せながら、身体を締め付けない快適な着心地も追求した「美スラッとクラス」。着心地を追求するためにアップデートした12面体パターンでストレスなくきれい見えなベスト。曲線×立体のオリジナルパターンで作るX・I・Sシルエットが着痩せ見えを実現。気になるところをカバーしながら ボディラインを整えて、360°どこから見ても美しく着こなせます。また、抗菌防臭加工で夏のお悩みも解決します。素材には、3種類の異なる糸を使用した表情豊かなバスケットメッシュ組織に、ほのかにラメ糸を入れることで透明感のあるさりげない光沢をプラス。女性らしい爽やかな印象に仕上げたENJOYオリジナル素材です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67150618ESV922ネイビーチェック5
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150627ESV922ネイビーチェック7
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150636ESV922ネイビーチェック9
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150645ESV922ネイビーチェック11
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150661ESV922ネイビーチェック13
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150670ESV922ネイビーチェック15
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150679ESV922ネイビーチェック17
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150688ESV922ネイビーチェック19
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150697ESV922グレーチェック5
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150706ESV922グレーチェック7
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150715ESV922グレーチェック9
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150731ESV922グレーチェック11
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150740ESV922グレーチェック13
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150749ESV922グレーチェック15
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150758ESV922グレーチェック17
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150767ESV922グレーチェック19
26,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする