曜日別特売

ENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖)

ENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOY ESA977 PLAYFUL CHECK 2WAYオーバーブラウス(八分袖) - カーシーカシマ

素材スペック/吸汗/速乾/防汚/吸放湿/透けにくい/UVカット/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/付属アクセ(2WAY)/スマホポケット/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/消臭テープ/フロントファスナー/スカーフループ(サポートループ付)混率(%)ポリエステル93(再生ポリエステル28)/レーヨン7内容量1枚
注意
※着れば瞬時に清涼感と華やかさが加わる、「PLAYFUL CHECK」シリーズ。遊び心のあるシルバーボタンで、アクセサリーがなくても華やか。清潔感のあるチェック柄で、優しく安心感のある着こなしに。フロントファスナーで着脱しやすく、リボンは取り外し可能な2WAYオーバーブラウス。シルバーボタンとタック入りのポケットがアクセントに。素材には柔らかい薄手のジョーゼット素材で着心地のよい、上品なオンブレー小柄チェックを使用。フルダル糸を使用しているので透けにくく、汚れが落ちやすい防汚加工付きで、薄手の明るい色でも安心してキレイに着用できます。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。清潔感と親しみやすさでやさしい印象のホワイト×ブラックチェックと、誠実で上品な印象へ導くシャドーチェック柄のネイビー×ブラックの2色展開。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67158781ESA977ネイビーチェック5
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158790ESA977ネイビーチェック7
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158799ESA977ネイビーチェック9
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158808ESA977ネイビーチェック11
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158817ESA977ネイビーチェック13
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158826ESA977ネイビーチェック15
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158835ESA977ネイビーチェック17
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158851ESA977ネイビーチェック19
28,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158860ESA977ホワイトチェック5
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158869ESA977ホワイトチェック7
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158878ESA977ホワイトチェック9
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158887ESA977ホワイトチェック11
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158896ESA977ホワイトチェック13
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158905ESA977ホワイトチェック15
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158921ESA977ホワイトチェック17
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
67158930ESA977ホワイトチェック19
28,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする