曜日別特売

ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖)

ENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT058 FLOWING TOPS プルオーバー(六分袖) - カーシーカシマ

素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/ボタン付きスリット開き混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※1枚でスマートに決まる。機能美あふれるトップスセレクション。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり。シンプルなデザインで、どんな装飾品とも合わせやすく、1 枚で着ても様になる。接客業で求められるさまざまな業務を、より快適に行えるような機能性にもこだわり、着心地の良さと扱いやすさを叶えました。流れるフリルと配色パイピングで華やかな印象のプルオーバー。素材には、グログランの横畝にブライト糸を編み込んだ女性らしい表情感のニットを使用。三角断面の太いブライト糸を使用することにより、上品な光沢感が生まれます。軽快なストレッチ性があり、シワになりにくく形態回復性に優れているので、肘などの型くずれも抑えられ、美しいシルエットをキープ。また、フルダル糸を使用しているので透けにくくUVカット性もある、ENJOY Noirオリジナル素材です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67157539NWT058ブラックSS
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157548NWT058ブラックS
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157557NWT058ブラックM
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157566NWT058ブラックL
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157575NWT058ブラックLL
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157591NWT058ブラック3L
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157600NWT058ホワイトSS
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157609NWT058ホワイトS
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157618NWT058ホワイトM
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157627NWT058ホワイトL
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157636NWT058ホワイトLL
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157645NWT058ホワイト3L
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする