曜日別特売

ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ

ENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAM056 KASANE for MEN パンツ - カーシーカシマ

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/ストレートベルト/すべり止めテープ/後ろ脇ゴム/打ち込み式ホック/前のみ裏地混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)内容量1枚
注意
※日本のおもてなしにふさわしい装いを。日本を感じさせる和の雰囲気を取り入れ、モダンな装いに仕立てた「KASANE」。魅力が引き立つ高級感のあるブラックスーツ。伸びがよく軽い、動きやすさにこだわったパンツ。素材には、強撚糸を使用した、オックス調で凹凸のあるドビー柄組織を使用。杢感を表現する糸を使用し、ウール調の高級感を実現。2wayストレッチで動きやすく、適度なハリ感があり、仕立て映えします。GRS認証を取得した再生ポリエステル糸「TOPGREEN」を使用し、環境にも配慮したENJOY Noirオリジナル素材です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67157058NAM056チャコールグレー70
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157067NAM056チャコールグレー74
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157076NAM056チャコールグレー78
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157085NAM056チャコールグレー82
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157101NAM056チャコールグレー86
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157110NAM056チャコールグレー90
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157119NAM056チャコールグレー94
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157128NAM056チャコールグレー98
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157137NAM056ダークブルー70
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157146NAM056ダークブルー74
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157155NAM056ダークブルー78
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157171NAM056ダークブルー82
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157180NAM056ダークブルー86
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157189NAM056ダークブルー90
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157198NAM056ダークブルー94
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157207NAM056ダークブルー98
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157216NAM056ブラック70
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157225NAM056ブラック74
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157241NAM056ブラック78
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157250NAM056ブラック82
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157259NAM056ブラック86
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157268NAM056ブラック90
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157277NAM056ブラック94
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
67157286NAM056ブラック98
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする