曜日別特売

ENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート

ENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS933 Nouvelle Mode タイトスカート - カーシーカシマ

素材スペック/ハイストレッチ裏地/ヨコストレッチ/吸放湿/静電気防止/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/左脇ファスナー/3段カン/吹き出し防止裏地/破れにくいスリットベージュチェック混率(%)ポリエステル(再生ポリエステル)60%/ウール40%内容量1枚
注意
※私たちの「今」を輝かせる服。多様化する働き方に合わせて、ベーシックなオフィススタイルにトレンド感をプラスした「Nouvelle Mode」。奥行き感のあるオンブレーチェックが、ふんわり親しみやすい雰囲気を醸し出すタイトスカート。素材は、グラデーションのある格子柄を表現した上品なオンブレーチェック。綾織りの変化組織”プリペラ織り”を用いた繊細な表情のチェック柄。ウールならではの霜降りトップ糸を使い、ベージュとグレーの2色の糸を掛け合わせて、奥行き感のある色を表現。ナチュラルでモダンな印象の色合いが魅力のENJOYオリジナル素材です。また、日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEのオリジナル糸”ソフィア”が、なめらかな風合いとストレッチ性を生み出し、制電糸入りで静電気の発生も防ぎます。GRS認証取得の再生ポリエステルを使用し、環境にも配慮しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67152341EAS9335
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152350EAS9337
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152359EAS9339
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152368EAS93311
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152377EAS93313
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152386EAS93315
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152395EAS93317
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152411EAS93319
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152420EAS93321
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152429EAS93323
31,650
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする