曜日別特売

ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット

ENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ960 AIR SWING SU ITS DOT ジャケット - カーシーカシマ

素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/抗菌/防臭/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/袖口折返し/カードポケット/内ポケットネイビードットサイズ5混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※軽くて、上品。スマートドット。きちんと感は保ちつつ、とことん軽さを追求。ディテールにもこだわったストレスフリーな1着。衿元のサテンパイピングで大人顔ジャケット。素材は、凹凸のあるドビー組織の2wayストレッチを使用。ハートのように見えるドット柄で、さりげない女性らしさを演出しつつ、明るく上品なネイビー×ブルードット、落ち着きのあるシックな印象のブラック×グレードットの無地調の配色で、年齢問わず合わせやすい色合いに。抗菌防臭加工(アモルデン)を施し、清潔感もキープできるENJOYオリジナル素材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67154757EAJ960
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする