曜日別特売

ENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス

ENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA923 FRIENDLY COLOR オーバーブラウス - カーシーカシマ

素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/動きやすい袖 (ARM360°プラス)/バストケアボタン/付属アクセ(2WAY)混率(%)ポリエステル95/レーヨン5内容量1枚
注意
※気持ちが伝わる会話が弾む「FRIENDLY COLOR」。着心地の良いやわらかな肌ざわりと動きやすさはそのままに、イキイキと明るい表情で、好印象なあなたを演出します。着心地の良いやわらかな肌ざわりと動きやすさにこだわった、気持ちが伝わる会話が弾む色のオーバーブラウス。清潔感と洗練さを感じさせるサックス×グレーと、品よく端正なネイビー×ラベンダー、グレーに華やかなピンクをひとさじ加え、緊張感も自然とほぐれる癒やしカラーの3色展開。素材は、綾組織をベースに千鳥チェックを3色の糸で表現した、夏らしい爽やかな見た目のENJOYオリジナル。ヨコストレッチで動きやすく、モイスチャータッチの柔らかな肌ざわりも魅力です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67150776ESA923ネイビーチェック5
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150785ESA923ネイビーチェック7
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150801ESA923ネイビーチェック9
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150810ESA923ネイビーチェック11
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150819ESA923ネイビーチェック13
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150828ESA923ネイビーチェック15
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150837ESA923ネイビーチェック17
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150846ESA923ネイビーチェック19
23,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150855ESA923ブルーチェック5
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150871ESA923ブルーチェック7
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150880ESA923ブルーチェック9
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150889ESA923ブルーチェック11
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150898ESA923ブルーチェック13
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150907ESA923ブルーチェック15
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150916ESA923ブルーチェック17
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150925ESA923ブルーチェック19
23,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150941ESA923ピンクチェック5
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150950ESA923ピンクチェック7
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150959ESA923ピンクチェック9
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150968ESA923ピンクチェック11
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150977ESA923ピンクチェック13
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150986ESA923ピンクチェック15
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67150995ESA923ピンクチェック17
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151011ESA923ピンクチェック19
23,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする