曜日別特売

ENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ

ENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP926 ICE TOUCH POLO ポロシャツ - カーシーカシマ

素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/ミニアスコットタイ混率(%)ポリエステル35/ナイロン65内容量1枚
注意
※着ているだけでクールダウン「ICE TOUCH POLO」。「接触冷感」と「高通気」をグレードアップした生地は触った瞬間ひんやり。ポイントにあしらった千鳥チェックと相まって見た目の印象もより爽やかに。襟元のサックスラインと千鳥チェックで爽やかに。親しみやすいデザインのオフィスポロ。ミニアスコットタイは、スナップボタンを留めるだけで誰でも簡単に形が作れます。光沢のある高通気なニット素材で、接触冷感でさらにひんやり快適に。通気性がよく、ベタつきにくいのでサラっとした着心地です。さらに、生地の裏面にナイロン糸を使用することで、ひんやり涼しい接触冷感性を持たせたENJOYオリジナル素材です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67151361ESP926ネイビーS
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151370ESP926ネイビーM
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151379ESP926ネイビーL
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151388ESP926ネイビーLL
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151397ESP926ネイビー3L
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151406ESP926ブラックS
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151415ESP926ブラックM
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151431ESP926ブラックL
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151440ESP926ブラックLL
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
67151449ESP926ブラック3L
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする