DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T

DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T - MUST TOOLDCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T - MUST TOOLDCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T - MUST TOOL

ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。

用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6715995519884
1,240
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする