ROCKBROS(ロックブロス)
LEDテールライト Q3
ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
用途
ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。
ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。
さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。
環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。
サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
約28×約34
質量(g)
約26
バッテリー容量(mAh)
300
内容量
1個
注意
※リアに赤色反射板が付いていない自転車は、夜間走行時に必ず常灯モードで使用してください。
※道路交通法では、点滅や他カラーのライトは”補助灯”としての使用に限定されています。
※点滅モードや他カラーのモードを使用する場合は、必ず赤色反射板と併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139357
MQ3
¥
2,694
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください