エコ・クリーンPro

エコ・クリーンPro - マツモト産業エコ・クリーンPro - マツモト産業エコ・クリーンPro - マツモト産業

環境対応型多目的洗浄剤です。
オレンジオイル配合・生分解性99%
天然成分Dリモネン(オレンジ抽出液)を含有し、無リンで安全です。
水溶性なので引火する心配はなく安全です。
熱安定性が高く、常温から50℃までの洗浄が可能です。
濃縮タイプなので汚れや用途に応じて水で希釈して使用できます。
幅広い用途で多目的にご使用できます。

用途各種工場内の清掃、頑固な油汚れ、ステンレスの汚れ、手あか落とし(10倍希釈でスポンジ使用)、機械周りの洗浄など液性アルカリ性
注意
※アルミ、真鍮、銅、亜鉛、染み込む素材、電気系統には使用不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671493491本(750mL)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
671493581個(4L)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
671493671缶(18L)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする