AS-COOL(TM)専用取付ファン

AS-COOL(TM)専用取付ファン - セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファン - セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファン - セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファン - セーフラン安全用品

AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。
専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。
正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。

用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18防水保護等級IP55内容量1個
関連資料:(0.38MB)
注意
※本製品は必ずAS-COOL(TM)専用化学防護服(AS001)及び、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。
※ファンには、指や棒などを絶対に差し込まないでください。
※特に小さなお子様が近くにいる場合は、お子様が誤って指を入れないよう十分にご注意ください。
※絶対に分解、改造、修理を行わないでください。
※AS-COOL(TM)専用化学防護服(AS001)及び、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)は付属しておりません、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139488ASF01
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする