曜日別特売

AS-COOL(TM)専用バッテリー

AS-COOL(TM)専用バッテリー - セーフラン安全用品

AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。
本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。
※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。

用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A内容量1個
関連資料:(0.9MB)
注意
※ACアダプターは付属しません。
※使用済みのリチウムイオン電池は、出力端子および入力端子をテープなどで絶縁したうえで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくか、設置してある充電式電池リサイクルBOXに入れください。
※ご使用前に付属の取扱い説明書をよく読み、正しくご使用ください。
※航空便輸送不可。
※AS-COOL(TM)専用化学防護服(AS001)及び、AS-COOL(TM)専用ファン(ASF01)は付属しておりません、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139497ASB01
4,800
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする