曜日別特売

画鋲 ネオジム磁石セット

画鋲 ネオジム磁石セット - ラクテム画鋲 ネオジム磁石セット - ラクテム画鋲 ネオジム磁石セット - ラクテム画鋲 ネオジム磁石セット - ラクテム画鋲 ネオジム磁石セット - ラクテム

画鋲とネオジム磁石のセット商品です。
画鋲を刺した後、掲示物を磁石で挟むことができます。
繰り返し画鋲を抜き刺しすることなく掲示物の取り外しが可能です。
掲示物に穴を開けることなく保持できます。
画鋲と磁石は同系色のシルバーです。

用途掲示物の固定、保持等に。材質画鋲:圧延鋼板(鉄線)/ニッケルメッキ吸着力(N)12※参考値材質(ケース)プラスチック材質(磁石)ネオジム磁石/ニッケルメッキ入数(個)画鋲・磁石×各4、ケース×1内容量1セット
注意
※掲示物を外す際、磁石は横にスライドしてください。引っ張ると画鋲も抜けてしまいます。
※参考までにコピー用紙は18枚まで保持できます。
※画鋲はケースに入れておりますが、取り扱いに十分ご注意ください。
※磁石の破損、欠けにご注意ください。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67159937TBN10
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする