バルコム
半導体産業用アンプ内蔵圧力センサ
高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途
水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
材質
SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
電源(V)
DC24
出力
4~20mA(4線式)
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)
許容負荷:500以下
ケーブル
2m標準 Φ6mm
非直線性
±0.2%R.C.
許容過負荷
300%R.C.
限界過負荷
400%R.C.
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
絶縁抵抗(MΩ)
定格圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67138885
AS1-A3-100kPa(abs)N-4-2m
スウェージロックチューブ継手1/4相当品
100以上(DC50V)
100
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138901
AS1-A3-200kPa(abs)N-4-2m
スウェージロックチューブ継手1/4相当品
100以上(DC50V)
200
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138910
AS1-A3-500kPa(abs)N-4-2m
スウェージロックチューブ継手1/4相当品
100以上(DC50V)
500
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138919
AV1-A3-100kPa(abs)N-4-2m
VCR1/4オネジ相当品
100以上(DC50V)
100
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138928
AV1-A3-200kPa(abs)N-4-2m
VCR1/4オネジ相当品
100以上(DC50V)
200
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138937
AV1-A3-500kPa(abs)N-4-2m
VCR1/4オネジ相当品
100MΩ以上(DC50V)
500
¥
97,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300