センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造
高精度(非直線性±0.2%R.C.)
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.内容量1個