バルコム
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適
接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途
水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質
15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)
4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)
接続ねじ
G3/8
アナログ出力
4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)
30
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC50V)
ケーブル
2m標準 Φ6mm
非直線性
±0.5%R.C.
許容過負荷
150%R.C.
限界過負荷
200%R.C.
推奨締付トルク(N・m)
10~20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67138411
VPRF-A3-5MPa4-2m
5
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138420
VPRF-A3-10MPa4-2m
10
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138429
VPRF-A3-20MPa4-2m
20
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138438
VPRF-A3-35MPa4-2m
35
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138447
VPRF-A3-50MPa4-2m
50
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300