バルコム
低圧用アンプ内蔵圧力センサ
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)
高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途
水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質
SUS316L
電源(V)
DC24(±10%)
出力
4~20mA(4線式)
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)
許容負荷:500以下
最大締付トルク(N・m)
30
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC50V)
ケーブル
ケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当
非直線性
±0.25%R.C.
許容過負荷
200%R.C.
限界過負荷
300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67138718
VPNPR-A3-(±100)kPaN-4-2m
100
R3/8
¥
105,000
¥
104,980
¥
115,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138727
VPNPR-A3-100kPa(abs)N-4-2m
100
R3/8
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138736
VPNPR-A3-200kPa(abs)N-4-2m
200
R3/8
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138745
VPNPG-A3-(±100)kPaN-4-2m
100
G3/8
¥
105,000
¥
104,980
¥
115,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138761
VPNPG-A3-100kPa(abs)N-4-2m
100
G3/8
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138770
VPNPG-A3-200kPa(abs)N-4-2m
200
G3/8
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300