バルコム
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
絶対圧測定対応の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途
水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質
SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじ
R1/4
最大締付トルク(N・m)
19.6
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC50V)
ケーブル
0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
300%R.C.
限界過負荷
400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)
9.8(G1/4)
応答時間(ms)
5以下
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
アナログ出力
定格容量
非直線性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67138237
VESW050R2-2m
DC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)
1~5V
50kPa abs
±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138246
VESW100R2-2m
DC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)
1~5V
100kPa abs
±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138255
VESY050R2-2m
DC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)
4~20mA(2線式)
50kPa abs
±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138271
VESY100R2-2m
DC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)
4~20mA(2線式)
100kPa abs
±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300