曜日別特売

低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ - バルコム

ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現

用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力
定格容量
出力信号
非直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67138788VESX100R2-2mDC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)1~5V50、100、200、500kPa(電圧出力タイプ)1~5V(電圧出力タイプ)±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
48,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138797VESX200R2-2mDC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)1~5V50、100、200、500kPa(電圧出力タイプ)1~5V(電圧出力タイプ)±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
48,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138806VESX500R2-2mDC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)1~5V50、100、200、500kPa(電圧出力タイプ)1~5V(電圧出力タイプ)±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
48,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138815VESZ50R2-2mDC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)4~20mA50、100、200、500kPa(電流出力タイプ)VESZ:4~20mA(電流出力タイプ)±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138831VESZ100R2-2mDC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)4~20mA50、100、200、500kPa(電流出力タイプ)VESZ:4~20mA(電流出力タイプ)±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138840VESZ200R2-2mDC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)4~20mA50、100、200、500kPa(電流出力タイプ)VESZ:4~20mA(電流出力タイプ)±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138849VESZ500R2-2mDC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)4~20mA50、100、200、500kPa(電流出力タイプ)VESZ:4~20mA(電流出力タイプ)±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138779VESX50R2-2mDC12またはDC24(10~32V)[12mA以下](電圧出力タイプ)1~5V50、100、200、500kPa(電圧出力タイプ)1~5V(電圧出力タイプ)±0.25%R.C.以下(電圧出力タイプ)
48,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする