低圧用アンプ内蔵圧力センサ

低圧用アンプ内蔵圧力センサ - バルコム

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意

用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
定格圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67138061VAR3-A3-100kPa(abs)N-4-2mR3/8100
89,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138070VAR3-A3-200kPa(abs)N-4-2mR3/8200
89,000
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138079VAR3-A3-500kPa(abs)N-4-2mR3/8500
89,000
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138088VAG3-A3-100kPa(abs)N-4-2mG3/8100
89,000
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138097VAG3-A3-200kPa(abs)N-4-2mG3/8200
89,000
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67138106VAG3-A3-500kPa(abs)N-4-2mG3/8500
89,000
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする