防水防寒ツナギ

防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)

防水防寒ツナギ

用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケット質量(g)1400(Lサイズで計測)混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%内容量1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて手洗いしてください。ファスナー破損の原因になります。
全23種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139531SD4400-010ブラックS11410044
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139540SD4400-010ブラックM11810445
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139549SD4400-010ブラックL12210847
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139558SD4400-010ブラックLL12611249
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139567SD4400-010ブラック3L13011651
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139576SD4400-010ブラック4L13412053
30,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139585SD4400-010ブラック5L13812455
30,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139601SD4400-020アイスブルーレディースS1129844
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139610SD4400-020アイスブルーS11410044
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139619SD4400-020アイスブルーM11810445
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139628SD4400-020アイスブルーL12210847
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139637SD4400-020アイスブルーLL12611249
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139646SD4400-020アイスブルー3L13011651
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139655SD4400-020アイスブルー4L13412053
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
67139671SD4400-020アイスブルー5L13812455
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
67139680SD4400-030コーヒーレディースS1129844
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139689SD4400-030コーヒーS11410044
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139698SD4400-030コーヒーM11810445
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139707SD4400-030コーヒーL12210847
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139716SD4400-030コーヒーLL12611249
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139725SD4400-030コーヒー3L13011651
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
67139741SD4400-030コーヒー4L13412053
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
67139750SD4400-030コーヒー5L13812455
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする