防水防寒ツナギ

防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)防水防寒ツナギ - SunDisk(ソルディ)

防水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えた防寒ツナギ 裏地には保温性の高いアルミプリントを採用 ヘルメット装着時でもフードがかぶれる大きめなフード(取り外し可)トイレ時に便利なウエストファスナー、着脱のしやすさを考えひざ上までななめにフロントファスナーを配備

用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケットブラックサイズレディースS質量(g)1400(Lサイズで計測)胸囲(cm)112混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ウエスト(cm)98肩幅(cm)44袖丈(cm)58内容量1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて手洗いしてください。ファスナー破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139515SD4400-010
25,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする