防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット)

防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) - YAMAZEN(山善)

防災バッグ30点+電動ポンプ内蔵エアベッドのお得なセット
【防災バッグ詳細】
セット内容:リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
【電動エアベッド詳細】
・充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能
・USBポート付きでスマホなどの充電も可能
・充電:USB Type-C(※ACアダプタは付属しておりません)
・出力:USB Type-A

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。防災士監修 一次避難用 避難 地震 非常用持ち出し袋 台風 避難グッズ 携帯用トイレ質量(kg)防災バッグ:1.97、エアベッド:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)防災バッグ:32×16×43、エアベッド:190×65×15内容量1セット
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149245YBG-30R+SAB-65(NV)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする