Be Active(ビーアクティブ)
ダンベル10kg セット
持ち運びに便利なハードケース付
セット内容
シャフト(約2kg)×1、ストッパー(約0.25kg)×2、プレート小(約1.25kg)×2、プレート大(約2.5kg)×2
材質
プレート:ポリエチレン、セメント/シャフト:中空鋼管
質量(kg)
本体:約10
色
ブラック×シルバー
シャフト
45cm
直径(Φcm)
プレート大:Φ23.5、プレート小:Φ20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160059
BA-0354
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください