曜日別特売

iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応

iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 - エレコム

シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな手触りのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。

用途
Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。
※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。
※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。
シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな風合いのケーブルです。
さらさらした手触りで絡まりにくいから、取り回しも簡単。忙しい日常や出張時にも快適に使えます。
Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。
※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。
※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。
※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。
内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様USBPowerDelivery対応:○、パッケージ形態:袋+ステッカー、対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)、環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67162658MPA-CLECSS10BKブラック約1 ※コネクター含まず約3.8
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
67162667MPA-CLECSS10WHホワイト約1 ※コネクター含まず約3.8
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
67162676MPA-CLECSS20BKブラック約2 ※コネクター含まず約4.2
2,710
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
67162685MPA-CLECSS20WHホワイト約2 ※コネクター含まず約4.2
2,710
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする