エレコム
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。
用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合
ワイヤレス充電器:○
適合機種
AirPods Pro 3
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67162561
AVA-AP07TSLBK
ブラック
¥
4,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
67162570
AVA-AP07TSLWH
ホワイト
¥
4,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください